BLICKLE BOKWIEL B-PATH 80G
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-PATH 80G
Rubix:31051090
Fabrikant:281329
EAN:4047526281328

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL B-PATH 80G
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 358 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,59 excl. BTW
/ stuk
€ 26,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Laadcapaciteit
150 kg
