BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK GY VELG - GTH 200/20K

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, niet-strepend grijs

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:GTH 200/20K
Rubix:31052296
Fabrikant:27763
EAN:4047526027766
BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK  GY VELG - GTH 200/20K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1000 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK GY VELG - GTH 200/20K


Behuizing: serie LH

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • zware gaffel en bevestigingsplaat
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen

Wielen: serie ALEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • wielkern / velg: gietaluminium

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3850 g
Laadcapaciteit1000 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 155,38 excl. BTW
/ stuk
€ 188,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte