BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- PO 75R-FA
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Super zwaarlastwiel van massief staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-PO 75R-FA
Rubix:31051941
Fabrikant:693226
EAN:4047526693220

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- PO 75R-FA
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie SVS
- speciaal staal, hardheid 190–230 HB, licht convex loopvlak
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 482 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 100 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,33 excl. BTW
/ stuk
€ 42,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
