BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 85X80/25-74K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HTH 85X80/25-74K
Rubix:31051782
Fabrikant:469650
EAN:4047526469658

Productdetails : BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 85X80/25-74K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1034 g |
| Laadcapaciteit | 770 kg |
| Wieldiameter | 85 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,79 excl. BTW
/ stuk
€ 77,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
