Referenties
Blickle:POA 102/8G
Rubix:31052199
Fabrikant:747872
EAN:4047526111090

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - POA 102/8G
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 22 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 22 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,43 excl. BTW
/ stuk
€ 7,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
100 kg
Wieldiameter
100 mm