BLICKLE ZW.LAST AANDRIJFWIEL SPIEBAAN - GTHN 202/35H7

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:GTHN 202/35H7
Rubix:31056041
Fabrikant:459867
EAN:4047526459864
BLICKLE ZW.LAST AANDRIJFWIEL SPIEBAAN - GTHN 202/35H7

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST AANDRIJFWIEL SPIEBAAN - GTHN 202/35H7


Behuizing: serie LH

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • zware gaffel en bevestigingsplaat
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen

Wielen: serie ALEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 71 Shore A, kleur zwart
  • wielkern / velg: gietaluminium

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6950 g
Laadcapaciteit1400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte80 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypespiebaan
Loopvlak- / bandkleurbruin
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur70 °C
80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 262,87 excl. BTW
/ stuk
€ 318,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte