BLICKLE ZWENKWIEL LKR-POEV 125R-FI-SG 685081

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met boutgat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKR-POEV 125R-FI-SG
Rubix:A0224456
Fabrikant:685081
EAN:4047526685089
BLICKLE ZWENKWIEL LKR-POEV 125R-FI-SG 685081

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LKR-POEV 125R-FI-SG 685081


Behuizing: serie LKR

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
155 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
€ 104,54 excl. BTW
/ stuk
€ 126,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter