BLICKLE WIEL LPA-PATH 50G

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LPA-PATH 50G
Rubix:A0224571
Fabrikant:846965
EAN:4047526105884
BLICKLE WIEL LPA-PATH 50G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL LPA-PATH 50G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht940 g
Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A94 Shore
Lengte plaat60 mm
71 mm
19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 10,09 excl. BTW
/ stuk
€ 12,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

75 kg

Wieldiameter

50 mm

Wielbreedte

19 mm