BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125KD-1-CS11- SG-FA
Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-fix' Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LK-POEV 125KAD-1-CS11-SG-FA
Rubix:31054741
Fabrikant:851101
EAN:4047526174378

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125KD-1-CS11- SG-FA
Behuizing: serie LK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie RD
- band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,91 excl. BTW
/ stuk
€ 148,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
