BLICKLE ZWENKWIEL MET REM STOP-FIX LE-VE 125R-FI

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-top' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LE-VE 125R-FI
Rubix:31053596
Fabrikant:280081
EAN:4047526280086
BLICKLE ZWENKWIEL MET REM STOP-FIX LE-VE 125R-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MET REM STOP-FIX LE-VE 125R-FI


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte38 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
Lengte plaat100 mm
150 mm
37,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 42,15 excl. BTW
/ stuk
€ 51,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte