Referenties
Blickle:SPK 150G
Rubix:A0224671
Fabrikant:8516
EAN:4047526008512

Productdetails : BLICKLE SPOORKRANSWIEL GIETIJZER SPK 150 G
Wielen:
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB
- vanaf wiel-Ø 125 mm met smeernippel
- spoorkrans en loopvlak zijn nabewerkt
- loopvlakken naar as 3° oplopend
- zeer lage rolweerstand
- extreem slijtvast
- gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid:
glijlagerversie: -100 °C tot +600 °C , 50 % lager draagvermogen bij +600 °C
kogellagerversie: -20 °C tot +120 °C
hittebestendige kogellager versie: -30 °C tot +300 °C , 50 % lager draagvermogen bij +300 °C - bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- de in de tabel aangegeven draagvermogens hebben betrekking op de onderstaande volgorde van de spoorkranswielen betreffende de railprofielen conform DIN 536 (kransrailnorm):
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3570 g |
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 46 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | staal |
| Minimale temperatuur | -100 °C |
| Maximumtemperatuur | 600 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| 46 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,05 excl. BTW
/ stuk
€ 102,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
