BLICKLE ZWENKWIEL LK-POTH 75G

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-POTH 75G
Rubix:31052694
Fabrikant:452417
EAN:4047526452414
BLICKLE ZWENKWIEL LK-POTH 75G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LK-POTH 75G


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie SPO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht862 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
108 mm
37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 59,86 excl. BTW
/ stuk
€ 72,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte