Referenties
Blickle:HRLK-PO 82G-HN
Rubix:31051516
Fabrikant:913812
EAN:4047526341206

Productdetails : BLICKLE HEFWIEL MEEZW.BED./LOSPED. BEV.PLAAT HRLK-PO 82G- HN
Blokkeerwiel met hendel en beweegbaar bedieningspedaal, met opschroefbare plaat, polyamide wiel
Montage: Serie HRLK...HN
- sterke staalplaat, elektrolytisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogelloop in draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op draaikrans, eenvoudige bediening, lange levensduur dankzij speciale dynamische Blickle-krimp
- stalen vergrendelingskussen met rubberen buffer
- hoogteverstelling met behulp van draaibaar vergrendel- en ontgrendelpedaal
Wiel: PO serie
- polyamide 6 premium kwaliteit, niet bros, 70 Shore D hardheid, natuurlijke witte kleur
Sterke punten
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, verminderde belastbaarheid boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 230 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,86 excl. BTW
/ stuk
€ 401,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
