SPARTEX G-MODUL STARTKIT 5 CLOSE LADDE 2000X1000X300 892347
Plaatwerkstellingen G-MODUL Gesloten ladders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854417
Spartex:892347
Rubix:A0283794
EAN:3660338449192

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-MODUL STARTKIT 5 CLOSE LADDE 2000X1000X300 892347
Dichte ladderrekken (volle metalen platen) met kunststof voetjes.
Om de 40 mm geperforeerd voor het verstellen van de plaatstalen legborden.
Stalen staanders gelakt RAL 7024.
Uitgerust met 5 gegalvaniseerde stalen legborden.
Draagvermogen tot 1600 kg per travee / ladder afhankelijk van de configuratie, draagvermogen per niveau tot 129 kg afhankelijk van de afmetingen.
Samenstelling van het element:
- Startelement: 4 palen en 5 legborden
- Volgend element: 2 palen en 5 legborden.
Installatievoorwaarden
- Controleer of de vloer voldoende capaciteit heeft, correct en vlak is
- Plaats een legbord aan de basis van de palen op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50cm
- Let erop dat de zwaarste lasten aan de basis van het rek worden geplaatst.
Om de 40 mm geperforeerd voor het verstellen van de plaatstalen legborden.
Stalen staanders gelakt RAL 7024.
Uitgerust met 5 gegalvaniseerde stalen legborden.
Draagvermogen tot 1600 kg per travee / ladder afhankelijk van de configuratie, draagvermogen per niveau tot 129 kg afhankelijk van de afmetingen.
Samenstelling van het element:
- Startelement: 4 palen en 5 legborden
- Volgend element: 2 palen en 5 legborden.
Installatievoorwaarden
- Controleer of de vloer voldoende capaciteit heeft, correct en vlak is
- Plaats een legbord aan de basis van de palen op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50cm
- Let erop dat de zwaarste lasten aan de basis van het rek worden geplaatst.
Sterke punten
Gegalvaniseerde planken ideaal voor het opbergen van vette en olieachtige producten
Snelle montage zonder schroeven of bouten
Modulair: planken kunnen worden toegevoegd of verplaatst zonder demontage
Eenvoudig te monteren: de planken worden met clips aan de ladder bevestigd
Snelle montage zonder schroeven of bouten
Modulair: planken kunnen worden toegevoegd of verplaatst zonder demontage
Eenvoudig te monteren: de planken worden met clips aan de ladder bevestigd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | startpakket |
| Belasting per trap | 105 kg |
| Aantal niveaus | 5 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Diepte | 300 mm |
| Type plank | metalen plaat |
| Statische lading | 1600 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,28 excl. BTW
/ stuk
€ 392,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen