SPARTEX G-STORAGE FOLLOWINGKIT 4 2000X1260X1000 METAL 892398
G-STORAGE plaatstalen planken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854527
Spartex:892398
Rubix:A0283748
EAN:3660338449666


Technische samenvatting
| Type | volgende kit |
|---|---|
| Belasting per trap | 460 kg |
| Aantal niveaus | 4 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX G-STORAGE FOLLOWINGKIT 4 2000X1260X1000 METAL 892398
Planken met staanders uitgerust met geperforeerde gegalvaniseerde metalen plaat met intervallen van 62,5 mm voor het aanpassen van de planken.
4 planken, maximale laadcapaciteit per plank 460 kg, maximale belasting per la: 2500 kg.
Afwerking van staanders en planken in RAL 7024 gelakt staal.
Zonder dwarsstuk voor enkel- en dubbelgebruik vooraan.
Samenstelling van elementen:
- Startelement: 4 palen en 4 planken
- Volgend element: 2 palen en 4 planken
Voorwaarden bevestiging
- Controleer of de grond voldoende capaciteit heeft, correct en plat is
- Plaats een plank aan het onderstel van de staanders op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 planken: 50 cm
- Zorg ervoor dat u de zwaarste belastingen aan het onderstel van de planken plaatst.
4 planken, maximale laadcapaciteit per plank 460 kg, maximale belasting per la: 2500 kg.
Afwerking van staanders en planken in RAL 7024 gelakt staal.
Zonder dwarsstuk voor enkel- en dubbelgebruik vooraan.
Samenstelling van elementen:
- Startelement: 4 palen en 4 planken
- Volgend element: 2 palen en 4 planken
Voorwaarden bevestiging
- Controleer of de grond voldoende capaciteit heeft, correct en plat is
- Plaats een plank aan het onderstel van de staanders op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 planken: 50 cm
- Zorg ervoor dat u de zwaarste belastingen aan het onderstel van de planken plaatst.
Complies with FEM 10.2.06 & Eurocode III
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | volgende kit |
| Belasting per trap | 460 kg |
| Aantal niveaus | 4 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 1260 mm |
| Diepte | 1000 mm |
| Type plank | metalen plaat |
| Statische lading | 2500 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 669,10 excl. BTW
/ stuk
€ 809,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen