MECALINE PLAATWIEL 08B-2 Z=47

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B2047
Rubix:A0052085
EAN:3660338315435
MECALINE PLAATWIEL 08B-2 Z=47

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden47
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-2 Z=47


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 08B2 Duplex - 47 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden47
ISO-code08b-2
Richtdiameter190,14 mm
Buitendiameter196,2 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte21 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
Ketting08b-2
€ 56,26 excl. BTW
/ stuk
€ 68,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen