Referenties
Mecaline:D08B2065
Rubix:A0052066
EAN:3660338315596


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 65 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-2 Z=65
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 08B2 Duplex - 65 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 65 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Richtdiameter | 262,86 mm |
| Buitendiameter | 269 mm |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 21 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
| Ketting | 08b-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,00 excl. BTW
/ stuk
€ 123,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen