MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=60

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B2060
Rubix:A0051664
EAN:3660338319648
MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=60

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden60
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=60


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 12B2 Duplex - 60 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden60
ISO-code12b-2
Richtdiameter363,99 mm
Buitendiameter373 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte30,3 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
Ketting12b-2
€ 266,05 excl. BTW
/ stuk
€ 321,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen