MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=19

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D16B2019
Rubix:A0051495
EAN:3660338321313
MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=19

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=19


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 16B2 Duplex - 19 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
ISO-code16b-2
Richtdiameter154,33 mm
Buitendiameter165,2 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte47,7 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
Ketting16b-2
800,50 excl. BTW
/ 10 stuks
968,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen