Referenties
Mecaline:D10B1110
Rubix:A0051920
EAN:3660338317057


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 110 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=110
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 10B1 Simplex - 110 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 110 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Richtdiameter | 555,92 mm |
| Buitendiameter | 563,9 mm |
| Totale breedte | 9,1 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,68 excl. BTW
/ stuk
€ 283,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen