MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=70

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D16B2070
Rubix:A0051457
EAN:3660338321702
MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=70

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden70
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=70


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 16B2 Duplex - 70 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden70
ISO-code16b-2
Richtdiameter566,14 mm
Buitendiameter579,2 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte47,7 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
Ketting16b-2
€ 898,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.087,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen