MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=114

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B1114
Rubix:A0052125
EAN:3660338315022
MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=114

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden114
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=114


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B1 Simplex - 114 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden114
ISO-code08b-1
Richtdiameter460,9 mm
Buitendiameter466,9 mm
Totale breedte7,2 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
€ 134,79 excl. BTW
/ stuk
€ 163,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen