Referenties
Gedore:0179-06
Rubix:10044506
Fabrikant:9104730
EAN:4036535017967

Productdetails : GEDORE PLAMUUR OF PLAATMES 60MM - 0179-06
professionele uitvoering. doorlopend gesmeed. fijn gepolijst, buigzaam koolstofstaal C50. hardhouten greep, weerbestendig. kling breedte 30 - 120 mm
Plamuur of plaatmes 60 mm professionele uitvoering doorlopend gesmeed fijn gepolijst, buigzaam koolstofstaal C50 hardhouten greep, weerbestendig

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Blad lengte | 60 mm |
| Aantal bladen | 1 |
| Materiaal | carbonstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,59 excl. BTW
/ stuk
€ 46,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
