FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-8X1,25-RT 178412 (RO=50MT)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-8X1,25-RT
Rubix:A0005994
Fabrikant:178412
EAN:4052568038786

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,7 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | polyurethaan |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-8X1,25-RT 178412 (RO=50MT)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 320x320x120 mm |
| Logistiek gewicht | 47,1 g |
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | polyurethaan |
| Boogradius | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,17 excl. BTW
/ rol
€ 116,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden