FESTO DUO-SPIRAALLEIDING PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS 197625
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS
Rubix:06146660
Fabrikant:197625
EAN:4052568160753

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,7 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO DUO-SPIRAALLEIDING PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS 197625
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1075 g |
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,62 excl. BTW
/ stuk
€ 125,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen