FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-1/4-BL-150-CB 567948
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-1/4-BL-150-CB
Rubix:A0468345
Fabrikant:567948



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-1/4-BL-150-CB 567948
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 9,997 bar |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Boogradius | 9,754 mm |
| Lengte | 45720 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,48 excl. BTW
/ stuk
€ 50,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen