FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6-NT-25-CB 610514
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-6-NT-25-CB
Rubix:A0610866
Fabrikant:610514

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6-NT-25-CB 610514
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes