Referenties
Festo:PUN-H-12X2-NT
Rubix:35860624
Fabrikant:197380



Productdetails : FESTO SLANG PUN-H-12X2-NT 197380 (INVEND M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | 35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ meter
€ 3,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen