FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C24NPB
Plastic Gereedschapskist
Zie technische informatieReferenties
Facom:BP.C24NPB
Rubix:A0068568
EAN:3662424057274

Productdetails : FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C24NPB
De Facom 24" kunststof opbergkoffer met automatische vergrendeling biedt een robuuste, ruime en praktische oplossing voor het opbergen en vervoeren van professioneel gereedschap. Deze kist combineert veiligheid, ergonomie en een groot opbergvolume. Dankzij het stapelbare ontwerp en de slijtvaste componenten is dit model ideaal voor gebruik in werkplaatsen en op bouwplaatsen.
Kenmerken:
Deze Facom 24" gereedschapskist onderscheidt zich door de stevige kunststofconstructie en de automatische metalen sluitingen die de inhoud optimaal beveiligen. Het deksel is voorzien van twee compartimenten voor kleine onderdelen en accessoires. De intrekbare handgreep maakt comfortabel transport mogelijk, terwijl de uitneembare inlay de interne organisatie vergemakkelijkt. Deze kist is ontworpen voor intensief gebruik, is stapelbaar en kan met een hangslot (niet meegeleverd) worden afgesloten.
Specificaties:
• Lengte: 603 mm
• Breedte: 273 mm
• Hoogte: 260 mm
• Nettogewicht: 2,8 kg
• Laadvermogen: 28 kg
• Scharniermateriaal: kunststof
• Sluitingen: metaal, automatisch
• Voeten: kunststof
• Handgreep: kunststof, intrekbaar
• Externe compartimenten: 2 in het deksel
• Interne compartimenten: met verdelers
• Uitneembare inlay: ja
• Interne opbergsystemen: ja
• Type kist: stapelbaar, kunststof
• Vergrendelbaar (hangslot niet meegeleverd)
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
Deze Facom 24" gereedschapskist onderscheidt zich door de stevige kunststofconstructie en de automatische metalen sluitingen die de inhoud optimaal beveiligen. Het deksel is voorzien van twee compartimenten voor kleine onderdelen en accessoires. De intrekbare handgreep maakt comfortabel transport mogelijk, terwijl de uitneembare inlay de interne organisatie vergemakkelijkt. Deze kist is ontworpen voor intensief gebruik, is stapelbaar en kan met een hangslot (niet meegeleverd) worden afgesloten.
Specificaties:
• Lengte: 603 mm
• Breedte: 273 mm
• Hoogte: 260 mm
• Nettogewicht: 2,8 kg
• Laadvermogen: 28 kg
• Scharniermateriaal: kunststof
• Sluitingen: metaal, automatisch
• Voeten: kunststof
• Handgreep: kunststof, intrekbaar
• Externe compartimenten: 2 in het deksel
• Interne compartimenten: met verdelers
• Uitneembare inlay: ja
• Interne opbergsystemen: ja
• Type kist: stapelbaar, kunststof
• Vergrendelbaar (hangslot niet meegeleverd)
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Hoog draagvermogen tot 28 kg
• Veilige automatische metalen sluitingen
• Praktische buitencompartimenten voor kleine onderdelen
• Uitneembare inlay voor optimale interne organisatie
• Stapelbaar om ruimte te besparen
• Ergonomische, intrekbare handgreep voor comfortabel transport
• Afsluitbaar met hangslot voor extra beveiliging
• Veilige automatische metalen sluitingen
• Praktische buitencompartimenten voor kleine onderdelen
• Uitneembare inlay voor optimale interne organisatie
• Stapelbaar om ruimte te besparen
• Ergonomische, intrekbare handgreep voor comfortabel transport
• Afsluitbaar met hangslot voor extra beveiliging
Toepassingen
Deze gereedschapskist is bedoeld voor professionals in de bouw, industrieel onderhoud, de auto-industrie en technische diensten. Hij is ideaal voor het vervoeren van een breed scala aan gereedschappen, zowel op de bouwplaats als in de werkplaats of bij mobiele interventies. Dankzij de grote inhoud, robuustheid en eenvoudige organisatie is dit een onmisbaar hulpmiddel voor technici die altijd snel en veilig toegang tot hun gereedschap nodig hebben.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof |
| Hoogte | 260 mm |
| Lengte | 603 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Kleur | zwart |
| Toegestane lading | 28 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,00 excl. BTW
/ stuk
€ 38,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden