Referenties
Metabo:626887000
Rubix:A0199557
Fabrikant:626887000
EAN:4061792189539

Productdetails : METABO METABOX 215
Intelligent transport- en opbergsysteem voor mobiel werken, Extrem robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, voor maximale belastbaarheid, Optimale bescherming van machines en toebehoren tegen vuil en vocht (IP43), Snel en eenvoudig stapelen en koppelen van de boxen tot iedere systeembreedte, Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen, Comfortabele frontgreep om de box dicht tegen het lichaam te dragen en een extra brede dekselgreep (niet bij 185 XL) voor het dragen van meerdere boxen op een stapel, Talrijke, exact passende inlays (toebehoren) voor orde naar keuze in de box, Slim toebehoren: rolplank voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto, metaBOX leeg 215, zonder inlays
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | abs |
| Hoogte | 215 mm |
| Lengte | 396 mm |
| Breedte | 296 mm |
| Gewicht | 1,92 kg |
| Type | transport- en opbergsysteem (metabox 215 leeg, zonder inlays) |
| Kleur | groen |
| Toegestane lading | 125 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,95 excl. BTW
/ stuk
€ 44,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden






