ZWARTP ST PLAATSCHROEF+RING PBK PH 3,5X16MM
Platbolkopplaatschroef met Phillips kruisgleuf en aangeperste ring Zwart gepassiveerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26456.035.016
Rubix:08451973
EAN:8715492656780

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ZWARTP ST PLAATSCHROEF+RING PBK PH 3,5X16MM
Platbolkopplaatschroef met Phillips kruisgleuf en aangeperste ring Zwart gepassiveerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,23 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 6,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen