ZWARTP ST PLAATSCHROEF+RING PBK PH 4.8X16MM
Platbolkopplaatschroef met Phillips kruisgleuf en aangeperste ring Zwart gepassiveerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26456.048.016
Rubix:08451978
EAN:8715492656834

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ZWARTP ST PLAATSCHROEF+RING PBK PH 4.8X16MM
Platbolkopplaatschroef met Phillips kruisgleuf en aangeperste ring Zwart gepassiveerd
ST4,8X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,75 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | platte bolvormige kop (met aangeperste ring/kraag) |
| Grootte afdruk | st4,8x16mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,29 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen