KNIPEX PLATBUIGTANG 20 02 140

Platbuigtangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:20 02 140
Rubix:10162289
EAN:4003773043386
KNIPEX PLATBUIGTANG 20 02 140
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenplat
Beklengte28 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX PLATBUIGTANG 20 02 140


Vlakke, korte, brede bekken. Getande grijpvlakken. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Vlakke, korte, brede bekken. Getande grijpvlakken. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x54x48 mm
Vorm van de bekkenplat
Beklengte28 mm
Lengte140 mm
Gewicht137 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,57 excl. BTW
/ stuk
20,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen