Referenties
Knipex:30 21 160
Rubix:10160702
EAN:4003773035053




Documenten
Productdetails : KNIPEX LANGBEKTANG HALFRONDE BEK 30 21 160
30 21 140 Langbektang
Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. lange, halfronde bekken.
Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm Puntbreedte (W4): 2,5 mm Tip Thickness (T2): 2,0 mm Beklengte (L3): 42,0 mm Kopbreedte (W3): 15,0 mm
Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. lange, halfronde bekken.
Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Extreem belastbaar en slijtvast, Verschillende bekvormen,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x78x12 mm |
| Vorm van de bekken | lang |
| Beklengte | 50 mm |
| Lengte | 161 mm |
| Gewicht | 121 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,80 excl. BTW
/ stuk
€ 21,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen