COROMANT COROMILL 210 FREESWISSELPL. R210-14 05 12M-MM 2030
Plate voor CoroMill® 210-frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R210-14 05 12M-MM 2030
Rubix:A0430812
Fabrikant:5742704




Technische samenvatting
| Type plaatje | coromill® 210 freeswisselplaatje (r210) |
|---|---|
| Schakering | mm |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL 210 FREESWISSELPL. R210-14 05 12M-MM 2030
CoroMill® 210, freesplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromill® 210 freeswisselplaatje (r210) |
| Schakering | mm |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 14 mm |
| Bekleding | tialn/tin (pvd tialn+tin) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 296,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen