COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-11 T3 10M-PH S40T
Plate voor CoroMill® 390-frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-11 T3 10M-PH S40T
Rubix:A0444390
Fabrikant:5853483
EAN:25853483




Technische samenvatting
| Type plaatje | coromill® 390 freeswisselplaatje (r390-11 t3 10m-ph) |
|---|---|
| Schakering | s40t |
| Materiaal | volhardmetaal |
Productdetails : COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-11 T3 10M-PH S40T
CoroMill® 390, freesplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromill® 390 freeswisselplaatje (r390-11 t3 10m-ph) |
| Schakering | s40t |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Insertmaat | 3,59 mm |
| Bekleding | cvd-gecoat (s40t) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 256,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen