Referenties
Sandvik Coromant:R390-180612H-PL1030
Rubix:20101117
Fabrikant:5745958
EAN:12107734






Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat |
|---|---|
| Schakering | 1030 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT R390-18 06 12H-PL 1030
Coromill-freesplaatje 390 r390-18 06 12h-pl 1030
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | 1030 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
| Insertmaat | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes