Referenties
Sandvik Coromant:R390-180620M-PM4240
Rubix:20091848
Fabrikant:5745978






Technische samenvatting
| Type plaatje | r390-18 06 20m-pm 4240 wisselplaatje (coromill® 390) |
|---|---|
| Schakering | 4240 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT R390-18 06 20M-PM 4240
Coromill 390 R390-18 06 20M-PM 4240 freesplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | r390-18 06 20m-pm 4240 wisselplaatje (coromill® 390) |
| Schakering | 4240 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
| Insertmaat | 18 mm |
| Bekleding | pm4240 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes