Referenties
Metabo:WEF 15-125 Quick
Rubix:19090367
Fabrikant:613082000
EAN:4007430275707




Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
Productdetails : METABO PLATKOP SLIJPER WEF 15-125 QUICK - 613082000
Krachtige platkop-slijper om snel te werken in scherpe hoeken tot 43°
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheid
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheid
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Sterke punten
Krachtige platkop-slijper om snel te werken in scherpe hoeken tot 43°|Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities|Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel|Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting|Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheid|Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen|Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
| Vermogen | 1550 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,00 excl. BTW
/ stuk
€ 470,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden