MAKITA HAAKSE SLIJPMACHINE 180 MM GA7010CFY
Makita haakse slijpmachine 180 mm ga7010cfy
Zie technische informatieReferenties
Makita:GA7010CFY
Rubix:19111391
EAN:0088381075282


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 8400 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPMACHINE 180 MM GA7010CFY
230 V Haakse slijper 180 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 8400 rpm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijpmachine |
| Model | ga7010cfy |
| Onbelast toerental | 8400 rpm |
| Vermogen | 2000 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,85 excl. BTW
/ stuk
€ 240,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen