MILWAUKEE PLATTE BEITEL SDS-PLUS 250 X 20 MM 4932339626

Platte beitel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932339626
Rubix:A0638137
EAN:4002395304820
MILWAUKEE PLATTE BEITEL SDS-PLUS 250 X 20 MM 4932339626

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE PLATTE BEITEL SDS-PLUS 250 X 20 MM 4932339626


Beitel met platte rand voor algemeen gebruik. Ideaal voor een groot aantal breek- en snijtoepassingen en algemene sloopwerkzaamheden.
SDS-Plus Platte beitel 250 x 20 - 1 stuk

Sterke punten

-Convexe onder een hoek ontworpen punt voor betere penetratie, minder binding en gemakkelijker naslijpen
Een sterk en schokabsorberend lichaam gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal
De ontvangst is machinaal bewerkt met nauwkeurige toleranties, waardoor minder slijtage aan de beitel en het elektrische gereedschap optreedt
Geslagen uiteinden om scheuren en breuken te voorkomen
Het slagvlak is vlak bewerkt, zodat 100% van de slagenergie wordt overgebracht op de punt

Toepassingen

Breaking and Cutting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte250 mm
Breedte20 mm
Typeplatte beitel
€ 14,39 excl. BTW
/ stuk
€ 17,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden