ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-20-210-B-BL

Platte beugelgreep aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 668-20-210-B-BL
Rubix:A0799785
Fabrikant:GN 668-20-210-B-BL
EAN:4045525350106
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-20-210-B-BL
Technische samenvatting
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-20-210-B-BL


Beugelgrepen GN 668 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. De bevestiging kan zowel aan de achterzijde (vorm A) als aan de bedieningszijde (vorm B) plaatsvinden met behulp van de kunststof voet van de greep. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht142 g
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,59 excl. BTW
/ stuk
17,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (13)