Referenties
Elesa+Ganter:GN 427.5-12-180
Rubix:A0649288
Fabrikant:GN 427.5-12-180
EAN:4045525558250





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 427.5-12-180
Beugelgrepen GN 427.5 worden vervaardigd uit getrokken profielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geproduceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
