ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-30-362-A-BL
Platte kast-"U"-handgrepen, aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 668-30-362-A-BL
Rubix:A0794925
Fabrikant:668-30-362-A-BL
EAN:4045525107342



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-30-362-A-BL
Kastgrepen GN 668 worden vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen. Ze kunnen ofwel van achteren worden gemonteerd (type A) of via de greepvoet aan de bedienerszijde (type B). Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine aantallen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 362 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,74 excl. BTW
/ stuk
€ 40,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen