KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 ORANJE RAL2004
Platte klemhendel met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0737.2082X20
Rubix:09229984
EAN:4059245086719



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 ORANJE RAL2004
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0737.2061X15 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 90 g |
| Model | 0737.2082x20 |
| Lengte | 20 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen