SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR.GROEF VERZK TX 9245 4,5X80/48
Platte plaatkopschroeven TBS-Boor, Snijkop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCTBS4,5X80TXPFA1
Rubix:A0834026
Fabrikant:9245400645 80/48
EAN:4043377317209


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR.GROEF VERZK TX 9245 4,5X80/48
SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR.GROEF VERZK TX 9245 4,5X80/48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen