SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR. GROEF VERZK TX 9245 5X45/24

Platte plaatkopschroeven TBS-Boor, Snijkop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCTBS5X45TXPFA1
Rubix:A0834247
Fabrikant:9245400650 45/24
EAN:4043377317223
SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR. GROEF VERZK TX 9245 5X45/24

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR. GROEF VERZK TX 9245 5X45/24


SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR. GROEF VERZK TX 9245 5X45/24

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA1-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 9,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte