Referenties
Spartex:TIR16X180PFZ
Rubix:08321049
Fabrikant:000571.00100.0160.180
EAN:4043952106464


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 16X180MM
DIN 571 staal galvanisch verzinkt zeskant-houtschroeven Afmeting: 16 x 180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5825 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,79 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 67,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
180 mm