SPARTEX RVS A4 SK VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9142 4,2X56
Platte schroeven met verzonken kop SK-boor, snijpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTSKCUT4,2X56PFA4-50
Rubix:A0834282
Fabrikant:9142442 56/30
EAN:4043377257840


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SK VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9142 4,2X56
SPARTEX RVS A4-50 SK VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9142 4,2X56
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,68 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 39,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen