SPARTEX RVS A2 TBS VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9143 5,3X100

Platte schroeven met verzonken kop TBS-Boor, snijpunt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTBS5,3X100PFA2-50
Rubix:A0834277
Fabrikant:9143253 100
EAN:4043377257192
SPARTEX RVS A2 TBS VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9143 5,3X100

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,3 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TBS VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9143 5,3X100


SPARTEX RVS A2-50 TBS VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9143 5,3X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad5,3 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 29,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 35,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte